Eriks
TYCHEM

TYCHEM Overall Tychem® 2000 C geel, maat 3XL met geïntegreerde sokken

  • ERIKS:14486881
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
DuPont™ Tychem® 2000 C met sokken.
Overall met capuchon en geïntegreerde sokken om in schoenen of laarzen te dragen, met extra laarsflap over de knie.
Verkrijgbaar in helder geel voor een goede zichtbaarheid en in de maten SM tot 3X.
Elastisch gezicht, polsen, taille en enkels voor een optimale pasvorm, duimlussen voorkomen dat de mouwen omhoog gaan. Zelfklevende kinflap voor strakke afsluiting van het pak op gelaatsmaskers.
Tychem® 2000 C-kleding, gemaakt van een lichte en duurzame stof (<450 g per kledingstuk), maakt gebruik van de sterkte van Tyvek® en een polymere barrièrecoating om een goede barrièrebescherming te bieden tegen een groot aantal anorganische chemicaliën en biologische gevaren (zelfs onder druk).
Tychem® 2000 C wordt gebruikt voor bescherming tegen spatten of spatten onder druk in diverse industriële omgevingen, waaronder pulp- en papierproductie, voedselverwerking, chemische verwerking en farmaceutische productie.
Opslaan in lijst

€ 39,83/ stukexcl. btw

€ 48,19incl. btw

Verkocht per: 20Min. order: 20

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TYCHEM
Grootte
XXXL
Kleur
Geel
Netto gewicht
490 g