€ 30,53/ stukexcl. btw
€ 36,94incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | TSUBAKI |
Serie | SS |
Type | ANSI 50-2 |
Type | Verloopschakel enkel |
Steek | 5/8 in |
Steek | 15.875 mm |
Norm | ANSI B29.1 - ISO 606 - DIN 8188 |
Uitvoering | Duplex |
ISO referentie | 10A-2 |
ANSI referentie | 50-2 |
Materiaal | Roestvaststaal |
Geschikt voor | RS50-SS-2 |