Eriks
TSUBAKI

TSUBAKI Verloopschakel enkel Stainless steel ANSI 08A-2 steek 1/2" duplex

  • ERIKS:12620638
  • Fabrikant:8718472005943
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Alle basiscomponenten van Tsubaki SS ketting zijn gemaakt van een equivalent van SUS304 roestvast staal (alleen de veerclips zijn van SUS301). Deze ketting is geschikt voor gebruik in bijzondere bedrijfsomgevingen zoals onder water of in zure of basische omgevingen. Dit type ketting is ook geschikt voor hoge en lage temperaturen (-20 °C tot +400 °C). Een equivalent van SUS304 is slechts licht magnetisch omdat dit type staal koud gesmeed is.
Opslaan in lijst

€ 25,19/ stukexcl. btw

€ 30,48incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TSUBAKI
Serie
SS
Type
ANSI 40-2
Type
Verloopschakel enkel
Steek
1/2 in
Steek
12.7 mm
Norm
ANSI B29.1 - ISO 606 - DIN 8188
Uitvoering
Duplex
ISO referentie
08A-2
ANSI referentie
40-2
Materiaal
Roestvaststaal
Geschikt voor
RS40-SS-2