Eriks
TSUBAKI

TSUBAKI Verloopschakel enkel GT4 WINNER ISO 12B-1 steek 3/4" simplex

  • ERIKS:24200232
  • Fabrikant:8718472230734
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Tsubaki BS/DIN GT4 Winner is de meest geavanceerde ketting op de Europese markt. De ketting is verkrijgbaar in de maten vanaf RF06B tot en met RS48B*in simplex-, duplex- en triplex uitvoering.De Tsubaki GT4 Winner biedt u de volgende voordelen:- De speciale smeergroeven (LG) houden de smering op de plaats waar de ketting de smering het meest nodig heeft. Dit resulteert in een ketting met een langere levensduur en significant lagere onderhoudskosten.Smeergroeven zijn beschikbaar in maten RS16B tot RS24B.- Naadloze bus met perfect cylindrisch profiel- Met de Ring Coin sluitschakel kan de ketting totde maximale kW specificatie belast worden.- De unieke Centre Sink geklonken pennen staan garant voor een eenvoudige demontage van de ketting. Bovendien identificeren de markeringen op de penkoppen eventuele penrotatie bij overbelasting.*RF06B gerolde bus; RS56B/RS72B op aanvraag
Opslaan in lijst

€ 6,98/ stukexcl. btw

€ 8,45incl. btw

73 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TSUBAKI
Serie
GT4 WINNER
Type
BS 12B-1
Type
Verloopschakel enkel
Steek
3/4 in
Steek
19.05 mm
Norm
BS 228 - ISO 606 - DIN 8187
Uitvoering
Simplex
ISO referentie
12B-1
Materiaal
Staal
Geschikt voor
RS12B-1