€ 401,16/ stukexcl. btw
€ 485,40incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | TSUBAKI |
Serie | G7 Standard |
Type | ANSI 200-2 |
Type | Verloopschakel enkel |
Steek | 2 1/2 in |
Steek | 63.5 mm |
Norm | ANSI B29.1 - ISO 606 - DIN 8188 |
Uitvoering | Duplex |
ISO referentie | 40A-2 |
ANSI referentie | 200-2 |
Materiaal | Staal |
Geschikt voor | RS200-2 |