€ 21,58/ stukexcl. btw
€ 26,11incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | TSUBAKI |
Serie | G7 Standard |
Type | ANSI 100-1 |
Type | Verloopschakel enkel |
Steek | 1 1/4 in |
Steek | 31.75 mm |
Norm | ANSI B29.1 - ISO 606 - DIN 8188 |
Uitvoering | Simplex |
ISO referentie | 20A-1 |
ANSI referentie | 100-1 |
Materiaal | Staal |
Geschikt voor | RS100-1 |