€ 26,02/ stukexcl. btw
€ 31,48incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | TSUBAKI |
Serie | G7 Standard |
Type | ANSI 60-3 |
Type | Verloopschakel enkel |
Steek | 3/4 in |
Steek | 19.05 mm |
Norm | ANSI B29.1 - ISO 606 - DIN 8188 |
Uitvoering | Triplex |
ISO referentie | 12A-3 |
ANSI referentie | 60-3 |
Materiaal | Staal |
Geschikt voor | RS60-3 |