€ 18,82/ stukexcl. btw
€ 22,77incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | TSUBAKI |
Serie | G7 Standard |
Type | ANSI 50-3 |
Type | Verloopschakel enkel |
Steek | 5/8 in |
Steek | 15.875 mm |
Norm | ANSI B29.1 - ISO 606 - DIN 8188 |
Uitvoering | Triplex |
ISO referentie | 10A-3 |
ANSI referentie | 50-3 |
Materiaal | Staal |
Geschikt voor | RS50-3 |