Eriks
TSUBAKI

TSUBAKI Verloopschakel dubbel Stainless steel ANSI 10A-1 steek 5/8" simplex

  • ERIKS:12620524
  • Fabrikant:8718472006100
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Alle basiscomponenten van Tsubaki SS ketting zijn gemaakt van een equivalent van SUS304 roestvast staal (alleen de veerclips zijn van SUS301). Deze ketting is geschikt voor gebruik in bijzondere bedrijfsomgevingen zoals onder water of in zure of basische omgevingen. Dit type ketting is ook geschikt voor hoge en lage temperaturen (-20 °C tot +400 °C). Een equivalent van SUS304 is slechts licht magnetisch omdat dit type staal koud gesmeed is.
Opslaan in lijst

€ 24,20/ stukexcl. btw

€ 29,28incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TSUBAKI
Serie
SS
Type
ANSI 50-1
Type
Verloopschakel dubbel
Steek
5/8 in
Steek
15.875 mm
Norm
ANSI B29.1 - ISO 606 - DIN 8188
Uitvoering
Simplex
ISO referentie
10A-1
ANSI referentie
50-1
Materiaal
Roestvaststaal
Geschikt voor
RS50-SS-1