Eriks
TSUBAKI

TSUBAKI Verloopschakel dubbel Nickel Plated ANSI 04C-1 steek 1/4" simplex

  • ERIKS:12620498
  • Fabrikant:8718472283242
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
ANSI NP ketting is een speciale vernikkelde ANSI ketting van TSUBAKI. NP ketting is licht corrosiebestendig en heeft een aantrekkelijke uitstraling. Dit type ketting is geschikt voor buitenopstellingen die worden blootgesteld aan water. De maximale toelaatbarebelasting ligt 15% lager dan bij vergelijkbare standaardANSI G7 ketting. Houd daar rekening mee bij het selecteren van kettingen voor uw toepassing. Het geschikte bedrijfstemperatuurbereik is: -10 °C tot +60°C.
Opslaan in lijst

€ 9,79/ stukexcl. btw

€ 11,85incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TSUBAKI
Serie
NP
Type
ANSI 25-1
Type
Verloopschakel dubbel
Steek
1/4 in
Steek
6.35 mm
Norm
ANSI B29.1 - ISO 606 - DIN 8188
Uitvoering
Simplex
ISO referentie
04C-1
ANSI referentie
25-1
Materiaal
Staal
Geschikt voor
RS25-NP-1