Eriks
TSUBAKI

TSUBAKI Verloopschakel dubbel Neptune ISO 06B-2 steek 3/8" duplex

  • ERIKS:13218618
  • Fabrikant:8718472782745
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
BS N.E.P. ketting van TSUBAKI heeft een speciale oppervlaktebehandeling gehad. De platen, bussen en pennen hebben een speciale drielaags coating gekregen voor optimale bescherming tegen veeleisendebedrijfsomstandigheden. (Veerclips in SUS301.) De rollen in N.E.P. kettingen hebben een speciale coating die bestand is tegen corrosieve omstandigheden en het vele dynamische contact tussen rollen en kettingwielen.Deze ketting is geschikt voor blootstelling aan zeewater, zure regen en diverse andere zware omstandigheden. Conform de RoHS-richtlijn bevat de ketting geen chemische gevaarlijke stoffen zoals zeswaardig chroom, lood, cadmium of kwik.
Opslaan in lijst

€ 51,87/ stukexcl. btw

€ 62,76incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TSUBAKI
Serie
Neptune
Type
BS 06B-2
Type
Verloopschakel dubbel
Steek
3/8 in
Steek
9.525 mm
Norm
BS 228 - ISO 606 - DIN 8187
Uitvoering
Duplex
ISO referentie
06B-2
Materiaal
Staal