Eriks
TSUBAKI

TSUBAKI Verloopschakel dubbel Lambda Neptune ISO 16B-1 steek 1" simplex

  • ERIKS:13218691
  • Fabrikant:8718472789300
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
BS Lambda N.E.P. ketting van TSUBAKI heeft een speciale oppervlaktebehandeling gehad. De platen hebben een speciale drielaags coating gekregen voor optimale bescherming tegen veeleisendebedrijfsomstandigheden. Deze ketting is geschikt voor blootstelling aan zeewater, zure regen en diverse andere zware omstandigheden. Conform de RoHS-richtlijn bevat de ketting geen chemische gevaarlijke stoffen zoals zeswaardig chroom, lood, cadmium of kwik.
Opslaan in lijst

€ 74,80/ stukexcl. btw

€ 90,51incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TSUBAKI
Serie
Lambda Neptune
Type
BS 16B-1
Type
Verloopschakel dubbel
Steek
1 in
Steek
25.4 mm
Norm
BS 228 - ISO 606 - DIN 8187
Uitvoering
Simplex
ISO referentie
16B-1
Materiaal
Staal