€ 399,91/ stukexcl. btw
€ 483,89incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | TSUBAKI |
Serie | G7 Standard |
Type | ANSI 180-2 |
Type | Verloopschakel dubbel |
Steek | 2.25 in |
Steek | 57.15 mm |
Norm | ANSI B29.1 - ISO 606 - DIN 8188 |
Uitvoering | Duplex |
ISO referentie | 36A-2 |
ANSI referentie | 180-2 |
Materiaal | Staal |
Geschikt voor | RS180-2 |