€ 94,39/ stukexcl. btw
€ 114,21incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | TSUBAKI |
Serie | G7 Standard |
Type | ANSI 100-3 |
Type | Verloopschakel dubbel |
Steek | 1 1/4 in |
Steek | 31.75 mm |
Norm | ANSI B29.1 - ISO 606 - DIN 8188 |
Uitvoering | Triplex |
ISO referentie | 20A-3 |
ANSI referentie | 100-3 |
Materiaal | Staal |
Geschikt voor | RS100-3 |