Eriks
TSUBAKI

TSUBAKI Verloopschakel dubbel G7 Standard ANSI 12A-3 steek 3/4" triplex

  • ERIKS:12620527
  • Fabrikant:8718472002102
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
In haar streven naar de allerhoogste kwaliteit heeft TSUBAKI ‘s werelds hoogste norm voor rollenkettingen gesteld. Met de ANSI G7 kettingen heeft TSUBAKI de norm opnieuw verlegd dankzij een innovatief ontwerp voor solide resultaten.De Tsubaki ANSI G7 biedt u de volgende voordelen:- De speciale smeergroeven (LG) houden de smering op de plaats waar de ketting de smering het meest nodig heeft. Dit resulteert in een ketting met een langere levensduur en significant lagere onderhoudskosten.Smeergroeven zijn beschikbaar in maten RS80 tot RS140.- Naadloze bus met perfect cylindrisch profiel- Met de Ring Coin sluitschakel kan de ketting totde maximale kW specificatie belast worden.
Opslaan in lijst

€ 30,91/ stukexcl. btw

€ 37,40incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TSUBAKI
Serie
G7 Standard
Type
ANSI 60-3
Type
Verloopschakel dubbel
Steek
3/4 in
Steek
19.05 mm
Norm
ANSI B29.1 - ISO 606 - DIN 8188
Uitvoering
Triplex
ISO referentie
12A-3
ANSI referentie
60-3
Materiaal
Staal
Geschikt voor
RS60-3