Eriks
TSUBAKI

TSUBAKI Verbindingsschakel met splitpen RS Standard ISO 40B-3 steek 2.1/2" triplex

  • ERIKS:12620382
  • Fabrikant:8718472232714
Image 1
Opslaan in lijst

€ 263,35/ stukexcl. btw

€ 318,65incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TSUBAKI
Serie
RS
Type
BS 40B-3
Type
Verbindingsschakel met splitpen
Steek
2 1/2 in
Steek
63.5 mm
Norm
BS 228 - ISO 606 - DIN 8187
Uitvoering
Triplex
ISO referentie
40B-3
Materiaal
Staal
Geschikt voor
RS40B-3