€ 73,25/ stukexcl. btw
€ 88,63incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | TSUBAKI |
Serie | RS |
Type | BS 32B-2 |
Type | Verbindingsschakel met splitpen |
Steek | 2 in |
Steek | 50.8 mm |
Norm | BS 228 - ISO 606 - DIN 8187 |
Uitvoering | Duplex |
ISO referentie | 32B-2 |
Materiaal | Staal |
Geschikt voor | RS32B-2 |