Eriks
TSUBAKI

TSUBAKI Verbindingsschakel met splitpen RS Standard ISO 32-B3 steek 2" triplex

  • ERIKS:12620366
  • Fabrikant:8718472232516
Image 1
Opslaan in lijst

€ 109,73/ stukexcl. btw

€ 132,77incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TSUBAKI
Serie
RS
Type
BS 32B-3
Type
Verbindingsschakel met splitpen
Steek
2 in
Steek
50.8 mm
Norm
BS 228 - ISO 606 - DIN 8187
Uitvoering
Triplex
ISO referentie
32B-3
Materiaal
Staal
Geschikt voor
RS32B-3