Eriks
TSUBAKI

TSUBAKI Verbindingsschakel met splitpen RS Standard ISO 28B-2 steek 1.3/4" duplex

  • ERIKS:12620362
  • Fabrikant:8718472232257
Image 1
Opslaan in lijst

€ 52,22/ stukexcl. btw

€ 63,19incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TSUBAKI
Serie
RS
Type
BS 28B-2
Type
Verbindingsschakel met splitpen
Steek
1 3/4 in
Steek
44.45 mm
Norm
BS 228 - ISO 606 - DIN 8187
Uitvoering
Duplex
ISO referentie
28B-2
Materiaal
Staal
Geschikt voor
RS28B-2