Eriks
TSUBAKI

TSUBAKI Verbindingsschakel met splitpen RS Standard ISO 28B-1 steek 1.3/4" simplex

  • ERIKS:24201457
  • Fabrikant:8718472232172
Image 1
Opslaan in lijst

€ 26,16/ stukexcl. btw

€ 31,65incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TSUBAKI
Serie
RS
Type
BS 28B-1
Type
Verbindingsschakel met splitpen
Steek
1 3/4 in
Steek
44.45 mm
Norm
BS 228 - ISO 606 - DIN 8187
Uitvoering
Simplex
ISO referentie
28B-1
Materiaal
Staal
Geschikt voor
RS28B-1