Eriks
TSUBAKI

TSUBAKI Verbindingsschakel met splitpen RS Standard ISO 24B-2 steek 1.1/2" duplex

  • ERIKS:24201455
  • Fabrikant:8718472232004
Image 1
Opslaan in lijst

€ 40,22/ stukexcl. btw

€ 48,67incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TSUBAKI
Serie
RS
Type
BS 24B-2
Type
Verbindingsschakel met splitpen
Steek
1.1/2 in
Steek
38.1 mm
Norm
BS 228 - ISO 606 - DIN 8187
Uitvoering
Duplex
ISO referentie
24B-2
Materiaal
Staal
Geschikt voor
RS24B-2