Eriks
TSUBAKI

TSUBAKI Verbindingsschakel met splitpen RS Standard ISO 20B-3 steek 1.1/4" triplex

  • ERIKS:24205607
  • Fabrikant:8718472231816
Image 1
Opslaan in lijst

€ 39,72/ stukexcl. btw

€ 48,06incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TSUBAKI
Serie
RS
Type
BS 20B-3
Type
Verbindingsschakel met splitpen
Steek
1 1/4 in
Steek
31.75 mm
Norm
BS 228 - ISO 606 - DIN 8187
Uitvoering
Triplex
ISO referentie
20B-3
Materiaal
Staal
Geschikt voor
RS20B-3