Eriks
TSUBAKI

TSUBAKI Verbindingsschakel met splitpen RS Standard ISO 16B-3 steek 1" triplex

  • ERIKS:12620336
  • Fabrikant:8718472231540
Image 1
Opslaan in lijst

€ 22,15/ stukexcl. btw

€ 26,80incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TSUBAKI
Serie
RS
Type
BS 16B-3
Type
Verbindingsschakel met splitpen
Steek
1 in
Steek
25.4 mm
Norm
BS 228 - ISO 606 - DIN 8187
Uitvoering
Triplex
ISO referentie
16B-3
Materiaal
Staal
Geschikt voor
RS16B-3