€ 12,79/ stukexcl. btw
€ 15,48incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | TSUBAKI |
Serie | RS |
Type | BS 16B-2 |
Type | Verbindingsschakel met splitpen |
Steek | 1 in |
Steek | 25.4 mm |
Norm | BS 228 - ISO 606 - DIN 8187 |
Uitvoering | Duplex |
ISO referentie | 16B-2 |
Materiaal | Staal |
Geschikt voor | RS16B-2 |