Eriks
TSUBAKI

TSUBAKI Verbindingsschakel met splitpen RS Standard ISO 12B-2 steek 3/4" duplex

  • ERIKS:12620323
  • Fabrikant:8718472231007
Image 1
Opslaan in lijst

€ 11,83/ stukexcl. btw

€ 14,31incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TSUBAKI
Serie
RS
Type
BS 12B-2
Type
Verbindingsschakel met splitpen
Steek
3/4 in
Steek
19.05 mm
Norm
BS 228 - ISO 606 - DIN 8187
Uitvoering
Duplex
ISO referentie
12B-2
Materiaal
Staal
Geschikt voor
RS12B-2