Eriks
TSUBAKI

TSUBAKI Verbindingsschakel met splitpen RS Standard ISO 12B-1 steek 3/4" simplex

  • ERIKS:12249966
  • Fabrikant:8718472230857
Image 1
Opslaan in lijst

€ 5,45/ stukexcl. btw

€ 6,59incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TSUBAKI
Serie
RS
Type
BS 12B-1
Type
Verbindingsschakel met splitpen
Steek
3/4 in
Steek
19.05 mm
Norm
BS 228 - ISO 606 - DIN 8187
Uitvoering
Simplex
ISO referentie
12B-1
Materiaal
Staal
Geschikt voor
RS12B-1