Eriks
TSUBAKI

TSUBAKI Verbindingsschakel met splitpen RS Standard ISO 10B-3 steek 5/8" triplex

  • ERIKS:12620312
  • Fabrikant:8718472230697
Image 1
Opslaan in lijst

€ 13,08/ stukexcl. btw

€ 15,83incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TSUBAKI
Serie
RS
Type
BS 10B-3
Type
Verbindingsschakel met splitpen
Steek
5/8 in
Steek
15.875 mm
Norm
BS 228 - ISO 606 - DIN 8187
Uitvoering
Triplex
ISO referentie
10B-3
Materiaal
Staal
Geschikt voor
RS10B-3