Eriks
TSUBAKI

TSUBAKI Verbindingsschakel met splitpen RS Standard ISO 10B-1 steek 5/8" simplex

  • ERIKS:12620310
  • Fabrikant:8718472230482
Image 1
Opslaan in lijst

€ 4,99/ stukexcl. btw

€ 6,04incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TSUBAKI
Serie
RS
Type
BS 10B-1
Type
Verbindingsschakel met splitpen
Steek
5/8 in
Steek
15.875 mm
Norm
BS 228 - ISO 606 - DIN 8187
Uitvoering
Simplex
ISO referentie
10B-1
Materiaal
Staal
Geschikt voor
RS10B-1