Eriks
TSUBAKI

TSUBAKI Verbindingsschakel met splitpen RS Standard ISO 08B-3 steek 1/2" triplex

  • ERIKS:12620299
  • Fabrikant:8718472230307
Image 1
Opslaan in lijst

€ 10,30/ stukexcl. btw

€ 12,46incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TSUBAKI
Serie
RS
Type
BS 08B-3
Type
Verbindingsschakel met splitpen
Steek
1/2 in
Steek
12.7 mm
Norm
BS 228 - ISO 606 - DIN 8187
Uitvoering
Triplex
ISO referentie
08B-3
Materiaal
Staal
Geschikt voor
RS08B-3