Eriks
TSUBAKI

TSUBAKI Verbindingsschakel met splitpen RS Standard ANSI 48A-2 steek 3" duplex

  • ERIKS:12620354
  • Fabrikant:8718472005424
Image 1
Opslaan in lijst

€ 419,02/ stukexcl. btw

€ 507,01incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TSUBAKI
Serie
RS
Type
ANSI 240-2
Type
Verbindingsschakel met splitpen
Steek
3 in
Steek
76.2 mm
Norm
ANSI B29.1 - ISO 606 - DIN 8188
Uitvoering
Duplex
ISO referentie
48A-2
ANSI referentie
240-2
Materiaal
Staal
Geschikt voor
RS240-2