Eriks
TSUBAKI

TSUBAKI Verbindingsschakel met splitpen RS Standard ANSI 48A-1 steek 3" simplex

  • ERIKS:12620353
  • Fabrikant:8718472005363
Image 1
Opslaan in lijst

€ 194,16/ stukexcl. btw

€ 234,93incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TSUBAKI
Serie
RS
Type
ANSI 240-1
Type
Verbindingsschakel met splitpen
Steek
3 in
Steek
76.2 mm
Norm
ANSI B29.1 - ISO 606 - DIN 8188
Uitvoering
Simplex
ISO referentie
48A-1
ANSI referentie
240-1
Materiaal
Staal
Geschikt voor
RS240-1