Eriks
TSUBAKI

TSUBAKI Verbindingsschakel met splitpen RS Standard ANSI 40A-1 steek 2.1/2" simplex

  • ERIKS:12620344
  • Fabrikant:8718472005097
Image 1
Opslaan in lijst

€ 99,41/ stukexcl. btw

€ 120,29incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TSUBAKI
Serie
RS
Type
ANSI 200-1
Type
Verbindingsschakel met splitpen
Steek
2 1/2 in
Steek
63.5 mm
Norm
ANSI B29.1 - ISO 606 - DIN 8188
Uitvoering
Simplex
ISO referentie
40A-1
ANSI referentie
200-1
Materiaal
Staal
Geschikt voor
RS200-1