€ 225,62/ stukexcl. btw
€ 273,00incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | TSUBAKI |
Serie | RS |
Type | ANSI 180-3 |
Type | Verbindingsschakel met splitpen |
Steek | 2.25 in |
Steek | 57.15 mm |
Norm | ANSI B29.1 - ISO 606 - DIN 8188 |
Uitvoering | Triplex |
ISO referentie | 36A-3 |
ANSI referentie | 180-3 |
Materiaal | Staal |
Geschikt voor | RS180-3 |