Eriks
TSUBAKI

TSUBAKI Verbindingsschakel met splitpen RS Standard ANSI 36A-2 steek 2.1/4" duplex

  • ERIKS:12620342
  • Fabrikant:8718472005011
Image 1
Opslaan in lijst

€ 153,31/ stukexcl. btw

€ 185,51incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TSUBAKI
Serie
RS
Type
ANSI 180-2
Type
Verbindingsschakel met splitpen
Steek
2.25 in
Steek
57.15 mm
Norm
ANSI B29.1 - ISO 606 - DIN 8188
Uitvoering
Duplex
ISO referentie
36A-2
ANSI referentie
180-2
Materiaal
Staal
Geschikt voor
RS180-2