€ 71,04/ stukexcl. btw
€ 85,96incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | TSUBAKI |
Serie | RS |
Type | ANSI 180-1 |
Type | Verbindingsschakel met splitpen |
Steek | 2.25 in |
Steek | 57.15 mm |
Norm | ANSI B29.1 - ISO 606 - DIN 8188 |
Uitvoering | Simplex |
ISO referentie | 36A-1 |
ANSI referentie | 180-1 |
Materiaal | Staal |
Geschikt voor | RS180-1 |