€ 89,30/ stukexcl. btw
€ 108,05incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | TSUBAKI |
Serie | RS |
Type | ANSI 160-2 |
Type | Verbindingsschakel met splitpen |
Steek | 2 in |
Steek | 50.8 mm |
Norm | ANSI B29.1 - ISO 606 - DIN 8188 |
Uitvoering | Duplex |
ISO referentie | 32A-2 |
ANSI referentie | 160-2 |
Materiaal | Staal |
Geschikt voor | RS160-2 |