€ 93,96/ stukexcl. btw
€ 113,69incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | TSUBAKI |
Serie | RS |
Type | ANSI 140-3 |
Type | Verbindingsschakel met splitpen |
Steek | 1 3/4 in |
Steek | 44.45 mm |
Norm | ANSI B29.1 - ISO 606 - DIN 8188 |
Uitvoering | Triplex |
ISO referentie | 28A-3 |
ANSI referentie | 140-3 |
Materiaal | Staal |
Geschikt voor | RS140-3 |