Eriks
TSUBAKI

TSUBAKI Verbindingsschakel met splitpen RS Standard ANSI 28A-1 steek 1.3/4" simplex

  • ERIKS:24207978
  • Fabrikant:8718472004274
Image 1
Opslaan in lijst

€ 29,62/ stukexcl. btw

€ 35,84incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TSUBAKI
Serie
RS
Type
ANSI 140-1
Type
Verbindingsschakel met splitpen
Steek
1 3/4 in
Steek
44.45 mm
Norm
ANSI B29.1 - ISO 606 - DIN 8188
Uitvoering
Simplex
ISO referentie
28A-1
ANSI referentie
140-1
Materiaal
Staal
Geschikt voor
RS140-1