Eriks
TSUBAKI

TSUBAKI Verbindingsschakel met splitpen RS Standard ANSI 20A-3 steek 1.1/4" triplex

  • ERIKS:12620306
  • Fabrikant:8718472003567
Image 1
Opslaan in lijst

€ 43,34/ stukexcl. btw

€ 52,44incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TSUBAKI
Serie
RS
Type
ANSI 100-3
Type
Verbindingsschakel met splitpen
Steek
1 1/4 in
Steek
31.75 mm
Norm
ANSI B29.1 - ISO 606 - DIN 8188
Uitvoering
Triplex
ISO referentie
20A-3
ANSI referentie
100-3
Materiaal
Staal
Geschikt voor
RS100-3