Eriks
TSUBAKI

TSUBAKI Verbindingsschakel met splitpen RS Standard ANSI 20A-1 steek 1.1/4" simplex

  • ERIKS:24204306
  • Fabrikant:8718472003260
Image 1
Opslaan in lijst

€ 13,70/ stukexcl. btw

€ 16,58incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TSUBAKI
Serie
RS
Type
ANSI 100-1
Type
Verbindingsschakel met splitpen
Steek
1 1/4 in
Steek
31.75 mm
Norm
ANSI B29.1 - ISO 606 - DIN 8188
Uitvoering
Simplex
ISO referentie
20A-1
ANSI referentie
100-1
Materiaal
Staal
Geschikt voor
RS100-1