€ 24,00/ stukexcl. btw
€ 29,04incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | TSUBAKI |
Serie | RS |
Type | ANSI 80-3 |
Type | Verbindingsschakel met splitpen |
Steek | 1 in |
Steek | 25.4 mm |
Norm | ANSI B29.1 - ISO 606 - DIN 8188 |
Uitvoering | Triplex |
ISO referentie | 16A-3 |
ANSI referentie | 80-3 |
Materiaal | Staal |
Geschikt voor | RS80-3 |