Eriks
TSUBAKI

TSUBAKI Verbindingsschakel met splitpen RS Standard ANSI 16A-2 steek 1" duplex

  • ERIKS:12620418
  • Fabrikant:8718472002706
Image 1
Opslaan in lijst

€ 16,34/ stukexcl. btw

€ 19,77incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TSUBAKI
Serie
RS
Type
ANSI 80-2
Type
Verbindingsschakel met splitpen
Steek
1 in
Steek
25.4 mm
Norm
ANSI B29.1 - ISO 606 - DIN 8188
Uitvoering
Duplex
ISO referentie
16A-2
ANSI referentie
80-2
Materiaal
Staal
Geschikt voor
RS80-2