Eriks
TSUBAKI

TSUBAKI Verbindingsschakel met splitpen RS Standard ANSI 16A-1 steek 1" simplex

  • ERIKS:24206897
  • Fabrikant:8718472002485
Image 1
Opslaan in lijst

€ 6,84/ stukexcl. btw

€ 8,28incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TSUBAKI
Serie
RS
Type
ANSI 80-1
Type
Verbindingsschakel met splitpen
Steek
1 in
Steek
25.4 mm
Norm
ANSI B29.1 - ISO 606 - DIN 8188
Uitvoering
Simplex
ISO referentie
16A-1
ANSI referentie
80-1
Materiaal
Staal
Geschikt voor
RS80-1