Eriks
TSUBAKI

TSUBAKI Verbindingsschakel met splitpen RS Standard ANSI 10A-4 steek 5/8" quadruplex

  • ERIKS:12620395
  • Fabrikant:8718472001686
Image 1
Opslaan in lijst

€ 19,92/ stukexcl. btw

€ 24,10incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TSUBAKI
Serie
RS
Type
ANSI 50-4
Type
Verbindingsschakel met splitpen
Steek
5/8 in
Steek
15.875 mm
Norm
ANSI B29.1 - ISO 606 - DIN 8188
Uitvoering
Quadruplex
ISO referentie
10A-4
ANSI referentie
50-4
Materiaal
Staal
Geschikt voor
RS50-4