Eriks
TSUBAKI

TSUBAKI Verbindingsschakel met splitpen Nickel Plated ISO 16B-1 steek 1" simplex

  • ERIKS:12620338
  • Fabrikant:8718472019063
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
BS NP ketting is een speciale vernikkelde BS ketting van TSUBAKI. NP ketting is licht corrosiebestendig en heeft een aantrekkelijke uitstraling. Dit type ketting is geschikt voor buitenopstellingen die worden blootgesteld aan water. De maximale toelaatbare belasting ligt 15% lager dan bij vergelijkbare standaard BS ketting. Houd daar rekening mee bij het selecteren van kettingen voor uw toepassing. Het geschikte bedrijfstemperatuurbereik is: -10 °C tot +60 °C.
Opslaan in lijst

€ 9,57/ stukexcl. btw

€ 11,58incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TSUBAKI
Serie
NP
Type
BS 16B-1
Type
Verbindingsschakel met splitpen
Steek
1 in
Steek
25.4 mm
Norm
BS 228 - ISO 606 - DIN 8187
Uitvoering
Simplex
ISO referentie
16B-1
Materiaal
Staal
Geschikt voor
RS16B-NP-1