Eriks
TSUBAKI

TSUBAKI Verbindingsschakel met splitpen LAMBDA ISO 24B-1 steek 1.1/2" simplex

  • ERIKS:12620356
  • Fabrikant:8718472592597
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Tsubaki Lambda zelfsmerende RS Rollenketting is ideaal voor omgevingen waar het lastig, onmogelijk of onwenselijk is om kettingen te smeren.De Lambda-ketting is een zelfsmerende ketting waarvan de bussen geïmpregneerd zijn met smeermiddel. De ketting hoeft daarom niet gesmeerd te worden. Omdat er geen smeermiddel wordt gebruikt wordt dehoeveelheid chemisch afval teruggedrongen.Ook wordt het risico van productbesmetting geëlimineerd. Bovendien draagt de TsubakiLambda-ketting bij aan een schone werkomgeving.
Opslaan in lijst

€ 36,84/ stukexcl. btw

€ 44,58incl. btw

4 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TSUBAKI
Serie
LAMBDA
Type
BS 24B-1
Type
Verbindingsschakel met splitpen
Steek
1.1/2 in
Steek
38.1 mm
Norm
BS 228 - ISO 606 - DIN 8187
Uitvoering
Simplex
ISO referentie
24B-1
Materiaal
Staal
Geschikt voor
RS24B-LM-1