Eriks
TSUBAKI

TSUBAKI Verbindingsschakel met splitpen LAMBDA ANSI 16A-1 steek 1" simplex

  • ERIKS:12620422
  • Fabrikant:8718472094190
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Tsubaki Lambda zelfsmerende RS Rollenketting is ideaal voor omgevingen waar het lastig, onmogelijk of onwenselijk is om kettingen te smeren. De Lambda-ketting is een zelfsmerende ketting waarvan de bussen geïmpregneerd zijn met smeermiddel. De ketting hoeft daarom niet gesmeerd te worden. Omdat er geen smeermiddel wordt gebruikt wordt dehoeveelheid chemisch afval teruggedrongen.Ook wordt het risico van productbesmetting geëlimineerd. Bovendien draagt de TsubakiLambda-ketting bij aan een schone werkomgeving.
Opslaan in lijst

€ 12,04/ stukexcl. btw

€ 14,57incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TSUBAKI
Serie
LAMBDA
Type
ANSI 80-1
Type
Verbindingsschakel met splitpen
Steek
1 in
Steek
25.4 mm
Norm
ANSI B29.1 - ISO 606 - DIN 8188
Uitvoering
Simplex
ISO referentie
16A-1
ANSI referentie
80-1
Materiaal
Staal
Geschikt voor
RS80-LMD-1