Eriks
TSUBAKI

TSUBAKI Verbindingsschakel met splitpen AS-series ANSI 16A-1 steek 1" simplex

  • ERIKS:12620421
  • Fabrikant:8718472013283
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Tsubaki AS roestvast stalen ketting is geschikt voor veeleisende aandrijftoepassingen waar corrosie en hitte een rol spelen en een kleinere ANSI SS ketting de voorkeur heeft. De maximaal toelaatbare belasting is 1,5 keer die van ANSI SS ketting. De corrosiebestendigheid is iets lager dan die van standaard SS ketting. De pennen en rollen van deze rollenketting zijn gemaakt van precipitatiegehard getemperd roestvast staal. De platen en bussen zijn gemaakt van een equivalent van SUS304 roestvast staal en de veerclips van SUS301. Er is sprake van magnetisme door het gebruik van precipitatiegehard getemperd roestvast staal. Bedrijfstemperatuurbereik: -20°C tot +400°C.
Opslaan in lijst

€ 68,70/ stukexcl. btw

€ 83,13incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TSUBAKI
Serie
AS
Type
ANSI 80-1
Type
Verbindingsschakel met splitpen
Steek
1 in
Steek
25.4 mm
Norm
ANSI B29.1 - ISO 606 - DIN 8188
Uitvoering
Simplex
ISO referentie
16A-1
ANSI referentie
80-1
Materiaal
Staal
Geschikt voor
RS80-AS-1