Eriks
TSUBAKI

TSUBAKI Verbindingschakel met veerclip Stainless steel ANSI steek 9/64" simplex

  • ERIKS:12620319
  • Fabrikant:8718472028355
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 5,89/ stukexcl. btw

€ 7,13incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TSUBAKI
Serie
SS
Type
ANSI 11-1
Type
Connecting link with spring clip
Steek
9/64 in
Steek
3.7465 mm
Norm
ANSI B29.1 - ISO 606 - DIN 8188
Uitvoering
Simplex
ANSI referentie
11-1
Materiaal
Roestvaststaal
Geschikt voor
RS11-SS-1