Eriks
TSUBAKI

TSUBAKI Verbindingschakel met veerclip Stainless steel ANSI 40-1 steek 1/2" simplex

  • ERIKS:24211216
  • Fabrikant:8718472005714
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 7,26/ stukexcl. btw

€ 8,78incl. btw

Verwachte leverdatum - 20/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TSUBAKI
Serie
SS
Type
ANSI 40-1
Type
Connecting link with spring clip
Steek
1/2" in
Steek
12.7 mm
Norm
ANSI B29.1 - ISO 606 - DIN 8188
Uitvoering
Simplex
ISO referentie
08A-1
ANSI referentie
40-1
Materiaal
Roestvaststaal
Geschikt voor
RF40-PC-1